グリスニップル m8のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
154件の「グリスニップル m8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 グリスニップル」、「グリスニップル 1 4 28unf」、「グリスニップル 寸法」などの商品も取り扱っております。
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所ランキング1位
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコランキング2位
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
685税込754
当日出荷

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドランキング3位
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドランキング4位
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

グリスニップルA型 TRUSCOランキング5位
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(3個)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
1個
81税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
999税込1,099
当日出荷

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
1個
519税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
919税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(3個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)